Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.570)
Lineartechnik
(12.067)
Antriebstechnik
(242.198)
Dichtungstechnik
(40.603)
Fluidtechnik
(89.004)
Befestigung / Montage
(82.677)
Bearbeitung
(39.338)
Werkzeug / Messtechnik
(21.855)
Wartung / Reparatur
(2.019)
Arbeitsschutz
(28.341)
Betriebsbedarf
(18.238)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wälzlager
Nadellager
Innenring
13889 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
13889 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Referenzen
timken:
13889
rubix:
7039
ean:
0053893179964
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
38,1
mm
Breite
11,908
mm
Lagerspiel
CN
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 13889 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
38,1
mm
Breite
11,908
mm
Lagerspiel
CN
Serie
13800
Werkstoff
Stahl
Zolltarifcode
84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
47,95
€
exkl. MwSt.
/
Stück
57,06
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen