Kegelrollenlager Aussenring Timken
Außendurchmesser | 65,088 mm |
---|---|
Breite | 9,525 mm |
Lagerspiel | CN |
Außendurchmesser | 65,088 mm |
---|---|
Breite | 9,525 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 13800 |
Werkstoff | Stahl |
Zolltarifcode | 84822000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage