Spannlager mit Exzenterspannring RHP
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 80 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 80 mm |
Serie | 1200ECG |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 19900 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
Zolltarifcode | 84829900 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage