Kegelrollenlager Timken
Innendurchmesser | 15,875 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42,862 mm |
Breite | 14,288 mm |
Innendurchmesser | 15,875 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42,862 mm |
Breite | 14,288 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 11590 |
Gesamtbreite Lager | 14,288 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 17400 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5860 N |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage