Kegelrollenlager Aussenring Timken
Innendurchmesser | 25,4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 50,005 mm |
Breite | 14,26 mm |
Innendurchmesser | 25,4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 50,005 mm |
Breite | 14,26 mm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 29600 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 5190 N |
Zolltarifcode | 84822000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage