3805 06 10 LF3800 Gerader Einschraubanschluss, 6mm - R1/8


Einschraubanschluss BSP konisch 3805

Referenzen
parker legris:3805 06 10
rubix:69564
ean:0820099289175
3805 06 10 LF3800 Gerader Einschraubanschluss, 6mm - R1/8
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3805 06 10 LF3800 Gerader Einschraubanschluss, 6mm - R1/8


Verbindung von Rohren mit einem Anschluss mit Gewinde. Die Montage erfolgt von außen mittels eines Schrauben- oder Steckschlüssels, Einstellung von innen durch einen Innensechskantschlüssel.
- Edelstahlkomponenten und FKM-Dichtungen zur Verwendung in aggressiven Umgebungen,
- robuste Konstruktion und kompakt,
- Hygieneausführung zur Reduzierung von Rückhaltezonen für eine sichere und einfache Reinigung (Ra < 0,8 Oberfläche)
- Materialien, die den FDA- und 1934/2004 CE-Normen entsprechen und den ständigen Kontakt mit Lebensmitteln ermöglichen.
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Blitzanschluß - D : 6MM - F : 13MM - F1 : 4MM - H : 18MM - K : 14MM - C : R1/8 - GEHÄUSE : Edelstahl 316L - DICHTUNGEN : Fluorelastomer-FKM (FPM) - ZAHNSCHEIBE 1 : Edelstahl - MAX BETRIEBSDRUCK : 20BAR - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 120CE

Stärken

• Hohe Beständigkeit gegen aggressive Umgebungen
• LF 3800: hervorragend geeignet für die Förderung von aggressiven Mitteln
• LF 3900: maximale chemische Beständigkeit gegen Innen- und Außenkorrosion
• Hygienisches Außendesign zur Reduzierung von Rückhaltezonen
• Einfache Reinigung vor Ort
• Bewährte Greiftechnik • Breites Anwendungsspektrum
• Hervorragend geeignet für den ständigen Kontakt mit Lebensmitteln
• Kompatibel mit regelmäßiger Sterilisation
• Hervorragend geeignet für salzhaltige Umgebungen und Außenanwendungen
• Beständig gegen industrielle Wasch- und Reinigungsmittel
• Kompatibel mit Polymer- und Edelstahl-Nutenrohren
• Passend für viele Anwendungen: optimiertes Bestandsmanagemen • Zuverlässigkeit und Sicherheit
• Ganzmetall-Produkt zur Erkennung aller Komponenten
• Voller Durchgang, mit minimalem Druckverlust
• Widerstandsfähig gegen Schläge, mechanische Stöße und Impulse
• Manuelle Verbindung und Trennung, kein Werkzeug erforderlich
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Trennwand der Schutzart IP 51: vollständiger Schutz gegen Eindringen in Lebensmittel- und Nicht-Lebensmittelzonen.

Anwendungen


• Lebensmittelverarbeitung
• Papierindustrie
• Petrochemie
• Pharmaherstellung
• Chemisch
• Medizinisch

Technische Informationen


Attribute
Typ3805
Temperaturbereich-25/+150 °C
Gewindedurchmesser (Zoll)R1/8 ''
WerkstoffEdelstahl
AusführungAußengewinde BSPT
Rohraußendurchmesser13 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,97 exkl. MwSt.
/ Stück
19,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std