3804 04 00 LF3800 T-Steckanschluss, 4mm


LF3800 T-Steckanschluss, 4mm

Referenzen
parker legris:3804 04 00
rubix:95267
ean:0820099288789
3804 04 00 LF3800 T-Steckanschluss, 4mm
Technische Zusammenfassung
WerkstoffEdelstahl 316L
AusführungT-Steckanschlüsse für zöllige Rohre
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3804 04 00 LF3800 T-Steckanschluss, 4mm


Blitzanschluß - D : 4MM - MASSE G : 10MM - H : 22MM - J : 7MM - L : 34MM - GEHÄUSE : Edelstahl 316L - DICHTUNGEN : Fluorelastomer-FKM (FPM) - ZAHNSCHEIBE 1 : Edelstahl - MAX BETRIEBSDRUCK : 20BAR - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 120CE

Technische Informationen


Attribute
WerkstoffEdelstahl 316L
AusführungT-Steckanschlüsse für zöllige Rohre
Temperaturbereich-25/+150 °C
Typ3804
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,06 exkl. MwSt.
/ Stück
44,10 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std