3601 04 56 LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 4mm - M8, chem. vern.


Einschraubanschluss mit Außengewinde BSPP metrisch 3601

Referenzen
parker legris:3601 04 56
rubix:69531
ean:0820099274508
3601 04 56 LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 4mm - M8, chem. vern.
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3601 04 56 LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 4mm - M8, chem. vern.


Verbindung von Rohren mit einem Anschluss mit Gewinde. Montage von innen mit einem Schrauben- oder Steckschlüssel, Einstellung von innen durch einen Innensechskantschlüssel
– stabile und kompakte Bauweise
- leicht zu reinigende Außenformen
– Komponenten erfüllen die FDA-Norm und 1935/2004/EG-Verordnung
- Exzellente Korrosionsbeständigkeit
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS.
Blitzanschluß - D : 4MM - F1 : 11MM - F2 : 3MM - H : 14,5MM - K : 12MM - C : M8x1 - GEHÄUSE : Messing vernickelt - DICHTUNGEN : Fluorelastomer-FKM (FPM) - MAX BETRIEBSDRUCK : 20BAR - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 120CE

Stärken

• Hohe Leistung
• Beständig bis + 150° C bei 30 bar
• Hervorragende mechanische Leistung
• Lange Gewinde gegen Stöße und Vibrationen
• Hervorragende Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit durch hohe phosphorchemische Nickelbeschichtung
• Voller Durchfluss, minimaler Druckabfall • Vielseitigkeit
• Materialien entsprechen den FDA-Normen
• Federzangen-Greifsystem, geeignet für Metallschläuche (gerillt) und Kunststoffschläuche
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohen Druck und Vakuum
• Ausgezeichnete chemische Verträglichkeit
• Mehr als 250 Teilenummern
• Eine Anpassung für zahlreiche Anwendungen: Bestandsoptimierung
• Manuelles Verbinden und Trennen
Kompakt und ergonomisch • Zuverlässigkeit
• Hochwertiger Messing für erhöhte Lebensdauer
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit

Anwendungen


• Lebensmittelverarbeitung
• Kaffeemaschinen
• Werksintern Automobilwerk
• Medizinische Ausrüstung
• Drucken
• Beschlagen
• Schweißroboter

Technische Informationen


Attribute
Typ3601
Temperaturbereich-25/+150 °C
Werkstoffvernickeltes Messing
AusführungGerade Einschraubanschlüsse G- u. metrische Gewinde
Rohraußendurchmesser11 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,73 exkl. MwSt.
/ Stück
5,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std