0138 10 00 Kupferdichtring für M10 und G1/8


Unterlegscheibe Kupfer 138

Referenzen
parker legris:0138 10 00
rubix:69076
ean:0820099118789
0138 10 00 Kupferdichtring für M10 und G1/8
Technische Zusammenfassung
WerkstoffKupfer
Innendurchmesser10,2 mm
Außendurchmesser13,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0138 10 00 Kupferdichtring für M10 und G1/8


Sorgt für eine optimale Abdichtung des Anschlusses.
Erhältlich von 6 bis 60 mm o.d.
Zubehörteile - MASSE G1 : 10,3MM - MASSE G2 : 13,5MM - K : 1MM - C : G1/8 - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE

Stärken

• Große Reichweite und Flexibilität
• Ein Komplettangebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
• Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
• Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder eloxiertes Aluminium
• Edelstahl für korrosive Umgebungen
• BSPP, BSPT, NPT und metrische Fäden • Leistung
• Robustes Design
• geeignet für Niedrig- bis Hochdruck, je nach Konfiguration und Material
• Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Fahrzeugmontagewerke
• Bekleidungswaren
• Nahrungsmittel und Getränke
• Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen
• Geeignet für Hoch- und Mitteldruck

Technische Informationen


Attribute
WerkstoffKupfer
Innendurchmesser10,2 mm
Außendurchmesser13,4 mm
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,12 exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std