0136 14 13 Einschraubtülle für Polyamidrohr 14 x 12mm - R1/4


Einschraubtülle für Polyamidrohr 14 x 12mm - R1/4

Referenzen
parker legris:0136 14 13
rubix:117600
ean:0820099117928
0136 14 13 Einschraubtülle für Polyamidrohr 14 x 12mm - R1/4
Technische Zusammenfassung
AnschlussdurchmesserR 1/4 ''
Rohrinnendurchmesser, metrisch14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0136 14 13 Einschraubtülle für Polyamidrohr 14 x 12mm - R1/4


Zubehörteile - D : 12MM - D1 : 12,7MM - F : 14MM - L : 36MM - L1 : 20MM - MASSE T : 7MM - C : R1/4 - GEHÄUSE : Messing

Technische Informationen


Attribute
AnschlussdurchmesserR 1/4 ''
Rohrinnendurchmesser, metrisch14 mm
WerkstoffMessing
Zolltarifcode39174000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,41 exkl. MwSt.
/ Stück
6,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage