Kegelrollenlager
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 25 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | JK0S |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TVP |
Grenzdrehzahl | 3350 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 123000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 82000 N |
Zolltarifcode | 84822000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std