MSFG-24/42-50/60-OD Magnetspulen für Ventil


Solenoidspule MSFG

Referenzen
festo:MSFG-24/42-50/60-OD
rubix:126530
hersteller:34411
ean:4052568007911
MSFG-24/42-50/60-OD Magnetspulen für Ventil
Technische Zusammenfassung
TypOhne Explosionsschutz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MSFG-24/42-50/60-OD Magnetspulen für Ventil


Solenoidspule MSFG-24 / 42-50 / 60-AD Für Gleichspannung ohne Steckdose. Montageposition=beliebig, Schaltstellungsanzeige=Nein, min. Ansprechzeit=10 ms, Einschaltdauer=100 %, Leistungsfaktor cos {phi}=0,7
Magnetspule MSFG-24/42-50/60-OD für Gleichspannung, ohne Steckdose. Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=nein, Min. Anzugszeit=10 ms, Einschaltdauer=100%, Leistungsfaktor cos {phi}=0,7

Technische Informationen


Attribute
TypOhne Explosionsschutz
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,48 exkl. MwSt.
/ Stück
19,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std