SG-M6 Gabelkopf


SG-Gabelkopf

Referenzen
festo:SG-M6
rubix:156958
hersteller:3110
ean:4052568000363
SG-M6 Gabelkopf
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SG-M6 Gabelkopf


Gabelkopf SG-M6 mit Sechskantmutter, für Schwenkzylindermontage (Kolbenstangenseite) nach DIN ISO 8140. Größe=M6, Entspricht Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Gewindeanschluss=Innengewinde M6, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=1, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C
Gabelkopf SG-M6 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M6, Entspricht Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Gewindeanschluss=Innengewinde M6, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C

Technische Informationen


Attribute
TypGabelkopf
Zolltarifcode84879059
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,55 exkl. MwSt.
/ Stück
4,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std