CQ2 Kompaktzylinder
Typ | Doppeltwirkend |
---|---|
Zylinderdurchmesser | 12 mm |
Zylinderhub | 5 mm |
Typ | Doppeltwirkend |
---|---|
Zylinderdurchmesser | 12 mm |
Zylinderhub | 5 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Temperaturbereich | -0,166666667 °C |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage