BAHCO 8161 SEITENSCHNEIDER 80ER-SERIE OVALER KOPF

Rubix-Brammer Artikelnummer 1518688
Hersteller Bahco Tools
Hersteller-Teilenummer 8161
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung Brüniert Numerisch kontrollierter Maschinenschliff garantiert Schneidwinkelgenauigkeit und -kontakt; erhöht die Belastbarkeit und Haltbarkeit des Werkzeugs Induktionsgehärtete Schneidkanten 63-65 HrC Reibungsmindernde Schraubverbindung, die die Linientreue der Schneidkanten erhöht ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder Besonders geeignet für Arbeiten an Kabelbäumen und für Bestückungsarbeiten an Leiterplatten Die Schneidkapazität, die für Kupferdraht gegeben istAusführung "J" mit Schneide zum Abisolieren von Kabeln Ausführung "CO" mit antistatischen, leitenden Griffhüllen
  • Itemeannumber
    7314150051328
    Intrastat code
    82032000
    Print order code
    C1251624
    Brand item id
    8161
    Fase
    Flush
    Länge
    125 MM
    Schneidleistung
    0.3 - 2.0
    Schneidleistung - Kupferdraht
    2 mm