Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Handwerkzeuge
Spannwerkzeuge
Ratsche, Buchsen
Ratsche
8155-1/2 (BAHCO) Einhand-Umschaltknarre 1/2
8155-1/2 (BAHCO) Einhand-Umschaltknarre 1/2
ERGO™ 1/2" Umschaltknarren mit 60 Zähnen und 6° Eingriffswinkel
Referenzen
bahco:
8155-1/2
rubix:
1031829
ean:
7314151827595
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant
1/2
''
Länge
262
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 8155-1/2 (BAHCO) Einhand-Umschaltknarre 1/2
Einhand-Umschaltknarre 1/2
Technische Informationen
Attribute
Antriebsvierkant
1/2
''
Länge
262
mm
Gesamtlänge
262
mm
Gewicht
575
g
Zolltarifcode
82042000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
60,54
€
exkl. MwSt.
/
Stück
72,04
€
inkl. MwSt.
Nicht verfügbar
PDF erzeugen