Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Handwerkzeuge
Sägen, Schneiden, Feilen
Schneider
Kabelschneider
2520 (BAHCO) Kabelschneider, Brüniert, 550 mm
2520 (BAHCO) Kabelschneider, Brüniert, 550 mm
Kabelschneider Bahco
Referenzen
bahco:
2520
rubix:
1307969
ean:
7314150023752
Technische Zusammenfassung
Schnittleistung
30
mm
Länge
550
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 2520 (BAHCO) Kabelschneider, Brüniert, 550 mm
Kabelschneider, Brüniert, 550 mm
Technische Informationen
Attribute
Schnittleistung
30
mm
Länge
550
mm
Zolltarifcode
82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
134,03
€
exkl. MwSt.
/
Stück
159,50
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen