Rillenkugellager
Innendurchmesser | 10 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 8 mm |
Innendurchmesser | 10 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 8 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 161 |
Werkstoff | Stahl |
Zolltarifcode | 84821010 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std