Kurvenrollen
Innendurchmesser | 18 mm |
---|---|
Breite | 58 mm |
Dichtung | Offen |
Innendurchmesser | 18 mm |
---|---|
Breite | 58 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | NUKRE |
Werkstoff | Stahl |
Stat. Tragzahl | 22 N |
Dyn. Tragzahl | 19 N |
Außendurchmesser | 40 mm |
Zolltarifcode | 83022000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage