Stützrollen
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 25 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 25 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | CN |
Serie | PWTR |
Werkstoff | Stahl |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 36 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29,2 N |
Zolltarifcode | 83022000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage