Pendelrollenlager
Innendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Innendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerspiel | C4 |
Serie | 223CE |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Besonderheit | Lager für Vibrationsmaschinen |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 183 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 190 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84823000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std