Pendelkugellager
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | C3 |
Serie | 12..-K-TVH |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TVH |
Referenzdrehzahl | 15300 rpm |
Grenzdrehzahl | 18100 rpm |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 2600 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage