Pendelkugellager
Innendurchmesser | 17 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Innendurchmesser | 17 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 12..-TVH |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TVH |
Referenzdrehzahl | 17400 rpm |
Grenzdrehzahl | 21800 rpm |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8100 N |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 2010 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage