Pendelkugellager
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 62 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 62 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 112..-TVH |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TVH |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6900 rpm |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30500 N |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 11500 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std