Pendelkugellager
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 52 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 52 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 112..-TVH |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TVH |
Referenzdrehzahl | 9800 rpm |
Grenzdrehzahl | 11600 rpm |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16000 N |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 5100 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std