Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Nenndurchmesser (metrisch) | 10 mm |
---|---|
Innengewinde | M 10x0,75 |
Nenndurchmesser (metrisch) | 10 mm |
---|---|
Innengewinde | M 10x0,75 |
Gewindesteigung | 0,75 mm |
Werkstoff | Stahl |
Außendurchmesser | 28 mm |
Schlüsselweite | 10 mm |
Breite | 14 mm |
Gewicht | 0,046 kg |
Serie | KMT |
Zolltarifcode | 73181639 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage