Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 65 mm |
---|---|
Breite | 74,6 mm |
Befestigungsabstand | 177 mm |
Innendurchmesser | 65 mm |
---|---|
Breite | 74,6 mm |
Befestigungsabstand | 177 mm |
Länge | 215 mm |
Serie | RMEY..-214-XL |
Gesamtbreite Lager | 74,6 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
Anzahl Löcher | 4 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 44000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
Außendurchmesser | 215 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std