Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Breite | 71 mm |
Befestigungsabstand | 76,2 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Breite | 71 mm |
Befestigungsabstand | 76,2 mm |
Höhe | 95,2 mm |
Länge | 95,2 mm |
Serie | RATY..-XL |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 8,7 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
Außendurchmesser | 95,2 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std