Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Gehäuseeinheiten / Lagergehäuse
Gehäuseeinheiten
Spann-Gehäuseeinheit
PTUE 50-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
PTUE 50-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spannschlitten - komplett
Referenzen
ina:
PTUE50-XL
rubix:
14747
hersteller:
0008561690000
ean:
4012802799323
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
50
mm
Länge
148
mm
Breite
83
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : PTUE 50-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spannschlitten PTUE, Lagergehäuse aus Grauguss, selbstausrichtendes Lager mit exzentrischem Sperrring, Abdichtung P
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
50
mm
Länge
148
mm
Breite
83
mm
Serie
PTUE..-XL
Statische Tragzahl, radial - C0r
23200
N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr
37500
N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
69,74
€
exkl. MwSt.
/
Stück
82,99
€
inkl. MwSt.
Nicht verfügbar
PDF erzeugen