Spannlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Länge | 131,5 mm |
Breite | 64 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Länge | 131,5 mm |
Breite | 64 mm |
Serie | PTUE..-XL |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std