Spannlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Länge | 124 mm |
Breite | 36 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Länge | 124 mm |
Breite | 36 mm |
Gesamtbreite Lager | 63 mm |
Serie | PSFT..-XL |
Innenbreite | 31 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
Außendurchmesser | 63 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std