Spannlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Länge | 187 mm |
Breite | 28 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Länge | 187 mm |
Breite | 28 mm |
Gesamtbreite Lager | 103 mm |
Serie | PHUSE..-XL |
Innenbreite | 31 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
Außendurchmesser | 103 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std