Spannlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Länge | 145 mm |
Breite | 40 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Länge | 145 mm |
Breite | 40 mm |
Gesamtbreite Lager | 110 mm |
Serie | PHE..-XL |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std