Spannlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Länge | 114 mm |
Breite | 40 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Länge | 114 mm |
Breite | 40 mm |
Gesamtbreite Lager | 85 mm |
Serie | PHE..-XL |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std