Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Fluidtechnik
Pneumatik
Pneumatikzubehör
Pneumatikkupplungen
Zubehör und Teil für Kupplungen
239 C Einschraubschlauchtülle, G1/4AG - 9mm, MS
239 C Einschraubschlauchtülle, G1/4AG - 9mm, MS
Einschraubschlauchtülle
Referenzen
riegler:
111220
rubix:
137558
hersteller:
239 C
ean:
4047322055475
Technische Zusammenfassung
Typ
Einschraubschlauchtülle
Alle Merkmale ansehen
Technisches Datenblatt
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 239 C Einschraubschlauchtülle, G1/4AG - 9mm, MS
Einschraubschlauchtülle für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
Typ
Einschraubschlauchtülle
Zolltarifcode
74122000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1,58
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1,88
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std