Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Breite | 118 mm |
Befestigungsabstand | 92 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Breite | 118 mm |
Befestigungsabstand | 92 mm |
Höhe | 118 mm |
Länge | 118 mm |
Serie | PCF..-XL |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
Anzahl Löcher | 4 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
Außendurchmesser | 118 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std