Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Breite | 95 mm |
Befestigungsabstand | 70 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Breite | 95 mm |
Befestigungsabstand | 70 mm |
Werkstoff | Stahl |
Höhe | 26,7 mm |
Länge | 95 mm |
Serie | PCCJ |
Gesamtbreite Lager | 30 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
Anzahl Löcher | 4 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 14900 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21600 N |
Außendurchmesser | 95 mm |
Zolltarifcode | 84832000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std