Stehlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 136,5 mm |
Achshöhe | 55 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 136,5 mm |
Achshöhe | 55 mm |
Wellenabstand | 55 mm |
Höhe | 106 mm |
Länge | 180 mm |
Gesamtbreite Lager | 53,5 mm |
Serie | PBS..-XL |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 13,5 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 53,5 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std