Stehlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 92 mm |
Achshöhe | 30,2 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 92 mm |
Achshöhe | 30,2 mm |
Höhe | 59,6 mm |
Länge | 123,8 mm |
Gesamtbreite Lager | 32,5 mm |
Serie | PBS..-XL |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 5,6 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
Außendurchmesser | 123,8 mm |
Breite | 32,5 mm |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage