Stehlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 86 mm |
Achshöhe | 28,6 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 86 mm |
Achshöhe | 28,6 mm |
Höhe | 56,5 mm |
Länge | 108 mm |
Gesamtbreite Lager | 31,8 mm |
Serie | PB..-XL |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
Außendurchmesser | 37,5 mm |
Breite | 23,5 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std