Stehlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 76 mm |
Achshöhe | 25,4 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 76 mm |
Achshöhe | 25,4 mm |
Höhe | 50,1 mm |
Länge | 98,4 mm |
Gesamtbreite Lager | 31,8 mm |
Serie | PB..-XL |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 9,5 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
Außendurchmesser | 33 mm |
Breite | 22,3 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std