Stehlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 15 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 68 mm |
Achshöhe | 22,2 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 68 mm |
Achshöhe | 22,2 mm |
Wellenabstand | 22,2 mm |
Höhe | 43,2 mm |
Länge | 85,7 mm |
Gesamtbreite Lager | 25,4 mm |
Serie | PB..-XL |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 9,5 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9800 N |
Außendurchmesser | 28,4 mm |
Breite | 25,4 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std