Laufrolle
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 21 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 21 mm |
Dichtung | Eine Deckscheibe aus Metall |
Lagerspiel | CN |
Serie | LR2 |
Werkstoff | Stahl |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std