Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Breite | 180 mm |
Befestigungsabstand | 148,5 mm |
Innendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Breite | 180 mm |
Befestigungsabstand | 148,5 mm |
Höhe | 59,1 mm |
Länge | 111 mm |
Serie | LCJT |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 20400 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
Außendurchmesser | 180 mm |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage