Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Breite | 92 mm |
Befestigungsabstand | 130 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Breite | 92 mm |
Befestigungsabstand | 130 mm |
Höhe | 155 mm |
Länge | 155 mm |
Serie | LCJT..-XL-N |
Gesamtbreite Lager | 53,5 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
Außendurchmesser | 155 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std