Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Breite | 61 mm |
Befestigungsabstand | 90 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Breite | 61 mm |
Befestigungsabstand | 90 mm |
Höhe | 112 mm |
Länge | 112 mm |
Serie | LCJT..-XL-N |
Gesamtbreite Lager | 45,6 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
Außendurchmesser | 112 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std