Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Breite | 43,8 mm |
Befestigungsabstand | 120,5 mm |
Innendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Breite | 43,8 mm |
Befestigungsabstand | 120,5 mm |
Länge | 149,2 mm |
Serie | GRA..-XL |
Gesamtbreite Lager | 43,8 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 13,5 mm |
Anzahl Löcher | 4 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 20400 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
Außendurchmesser | 149,2 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std