Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Breite | 43,8 mm |
Befestigungsabstand | 119 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Breite | 43,8 mm |
Befestigungsabstand | 119 mm |
Höhe | 147,5 mm |
Länge | 147,5 mm |
Serie | GRA..-XL |
Gesamtbreite Lager | 43,8 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 13,5 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
Außendurchmesser | 58 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std