Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Breite | 31 mm |
Befestigungsabstand | 71,5 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Breite | 31 mm |
Befestigungsabstand | 71,5 mm |
Höhe | 25,5 mm |
Länge | 90,5 mm |
Serie | GRA..-XL |
Gesamtbreite Lager | 25,5 mm |
Anzahl Löcher | 3 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
Außendurchmesser | 90,5 mm |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage