Spannlager
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 112,3 mm |
Breite | 30 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 112,3 mm |
Breite | 30 mm |
Serie | CRB..-XL |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std